DKC-COMBITECH - SCZ5280041 C5 DERIVAZ. PIANA A X 100X80 ZS - 5280041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603032293
Artikelnummer
SCZ5280041
Herstellernummer
5280041
Hersteller
DKC
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


