Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 200X80 ZS - 5280043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 200X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032316

Artikelnummer

SCZ5280043

Herstellernummer

5280043

Hersteller

DKC

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.