DKC-COMBITECH - SCZ5280052 C5 CURVA SALITA 45 150X80 ZS - 5280052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603032385
Artikelnummer
SCZ5280052
Herstellernummer
5280052
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


