DKC-COMBITECH - SCZ5280092 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X80 ZS - 5280092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603032705
Artikelnummer
SCZ5280092
Herstellernummer
5280092
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
DKC-COMBITECH: C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X80 ZS, Curva per canale / passerella portacavi


