Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280095 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 400X80 ZS - 5280095

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280095 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032736

Artikelnummer

SCZ5280095

Herstellernummer

5280095

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

DKC-COMBITECH: C5 CURVA DISC VARIOPIANO 400X80 ZS, Curva per canale / passerella portacavi