Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280096 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 500X80 ZS - 5280096

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280096 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 500X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032743

Artikelnummer

SCZ5280096

Herstellernummer

5280096

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5280096 - C5 CURVA DISC VARIOPIANO 500X80 ZS