DKC-COMBITECH - SCZ5280100 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 80X80 ZS - 5280100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603032750
Artikelnummer
SCZ5280100
Herstellernummer
5280100
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.


