Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280103 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 200X80 ZS - 5280103

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280103 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 200X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032781

Artikelnummer

SCZ5280103

Herstellernummer

5280103

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Innenradius:

210 mm

Farbe:

grau

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

DKC-COMBITECH: C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 200X80 ZS, Curva per canale / passerella portacavi