Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280104 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 300X80 ZS - 5280104

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280104 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 300X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032798

Artikelnummer

SCZ5280104

Herstellernummer

5280104

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Innenradius:

210 mm

Farbe:

grau

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5280104 - C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 300X80 ZS