DKC-COMBITECH - SCZ5280105 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X80 ZS - 5280105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm
Höhe der Seitenwand - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603032804
Artikelnummer
SCZ5280105
Herstellernummer
5280105
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.


