Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280110 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 80X80 ZS - 5280110

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280110 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 80X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032828

Artikelnummer

SCZ5280110

Herstellernummer

5280110

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio xincato Sendzimir.