Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280115 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X80 ZS - 5280115

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280115 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032873

Artikelnummer

SCZ5280115

Herstellernummer

5280115

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

400 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

400 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio xincato Sendzimir.