DKC-COMBITECH - SCZ5280116 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 500X80 ZS - 5280116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 500 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603032880
Artikelnummer
SCZ5280116
Herstellernummer
5280116
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
500 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio xincato Sendzimir.


