DKC-COMBITECH - SCZ5280123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 200X80 Z - 5280123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033603032927
Artikelnummer
SCZ5280123
Herstellernummer
5280123
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Bauform:
Bogen starr
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.


