Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280124 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 300X80 Z - 5280124

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280124 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 300X80 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032934

Artikelnummer

SCZ5280124

Herstellernummer

5280124

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Aluminium

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.