DKC-COMBITECH - SCZ5280134 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 300X80 Z - 5280134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603033009
Artikelnummer
SCZ5280134
Herstellernummer
5280134
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Curva in salita 90° sghemba sx. Acciaio xincato Sendzimir.


