DKC-COMBITECH - SCZ5280141 C5 T DISCESA SGHEMBO 100X80 ZS - 5280141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603033047
Artikelnummer
SCZ5280141
Herstellernummer
5280141
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua suifianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


