Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280142 C5 T DISCESA SGHEMBO 150X80 ZS - 5280142

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280142 C5 T DISCESA SGHEMBO 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033054

Artikelnummer

SCZ5280142

Herstellernummer

5280142

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua suifianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.