Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280173 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X80 Z - 5280173

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280173 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X80 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033269

Artikelnummer

SCZ5280173

Herstellernummer

5280173

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.