Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280176 C5 T sghembo salita coperchio 600x80 Z - 5280176

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280176 C5 T sghembo salita coperchio 600x80 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033290

Artikelnummer

SCZ5280176

Herstellernummer

5280176

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.