Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280181 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZS - 5280181

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280181 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033313

Artikelnummer

SCZ5280181

Herstellernummer

5280181

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.