Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280185 C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 ZS - 5280185

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280185 C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033351

Artikelnummer

SCZ5280185

Herstellernummer

5280185

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.