DKC-COMBITECH - SCZ5280186 C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603033368
Artikelnummer
SCZ5280186
Herstellernummer
5280186
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


