Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280187 C5 TESTATA CHIUSURA ASSEMBLATA 600X80 Z - 5280187

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280187 C5 TESTATA CHIUSURA ASSEMBLATA 600X80 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033375

Artikelnummer

SCZ5280187

Herstellernummer

5280187

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.