Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280206 C5 T DISC. SGHEM AUMT 400-300 H 80 ZS - 5280206

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280206 C5 T DISC. SGHEM AUMT 400-300 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033542

Artikelnummer

SCZ5280206

Herstellernummer

5280206

Hersteller

DKC

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

300 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

400 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.