DKC-COMBITECH - SCZ5280212 C5 T DISC. SGHEMBA RIDUZ 150-100 H 80 ZS - 5280212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603033597
Artikelnummer
SCZ5280212
Herstellernummer
5280212
Hersteller
DKC
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


