Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280234 C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 80 ZS - 5280234

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280234 C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033764

Artikelnummer

SCZ5280234

Herstellernummer

5280234

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Riduzione centrale 300-80.