DKC-COMBITECH - SCZ5280237 C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 80 ZS - 5280237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603033795
Artikelnummer
SCZ5280237
Herstellernummer
5280237
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


