DKC-COMBITECH - SCZ5280238 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 80 ZS - 5280238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603033801
Artikelnummer
SCZ5280238
Herstellernummer
5280238
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Riduzione centrale 400-200.


