Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280241 C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 ZS - 5280241

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280241 C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033818

Artikelnummer

SCZ5280241

Herstellernummer

5280241

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 400-300.