DKC-COMBITECH - SCZ5280242 C5 RIDUZIONE CX 400-300 H 80 ZS - 5280242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603033825
Artikelnummer
SCZ5280242
Herstellernummer
5280242
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Riduzione centrale 500-200.


