DKC-COMBITECH - SCZ5280249 C5 RIDUZIONE CX 600-500 H 80 ZS - 5280249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603033870
Artikelnummer
SCZ5280249
Herstellernummer
5280249
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


