Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280255 C5 RIDUZIONE SX 200-150 H 80 ZS - 5280255

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280255 C5 RIDUZIONE SX 200-150 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033931

Artikelnummer

SCZ5280255

Herstellernummer

5280255

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 300-80.