Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280263 C5 RIDUZIONE SX 400-300 H 80 ZS - 5280263

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280263 C5 RIDUZIONE SX 400-300 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603033993

Artikelnummer

SCZ5280263

Herstellernummer

5280263

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 500-200.