Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280273 C5 RIDUZIONE DX 200-80 H 80 ZS - 5280273

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280273 C5 RIDUZIONE DX 200-80 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034075

Artikelnummer

SCZ5280273

Herstellernummer

5280273

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 200-100.