DKC-COMBITECH - SCZ5280282 C5 RIDUZIONE DX 400-200 H 80 ZS - 5280282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603034143
Artikelnummer
SCZ5280282
Herstellernummer
5280282
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


