Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280292 C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 80 ZS - 5280292

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280292 C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8033603034228

Artikelnummer

SCZ5280292

Herstellernummer

5280292

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.