DKC-COMBITECH - SCZ5280301 C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80 ZS - 5280301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
8033603034242
Artikelnummer
SCZ5280301
Herstellernummer
5280301
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja


