Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280302 C5 FLANGIA DI RACCORDO 150 X 80 ZS - 5280302

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280302 C5 FLANGIA DI RACCORDO 150 X 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034259

Artikelnummer

SCZ5280302

Herstellernummer

5280302

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.