Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280306 C5 FLANGIA DI RACCORDO 500 X 80 ZS - 5280306

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280306 C5 FLANGIA DI RACCORDO 500 X 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034297

Artikelnummer

SCZ5280306

Herstellernummer

5280306

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.