DKC-COMBITECH - SCZ5280323 C5 T DISCESA 200X80 ZS - 5280323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603034341
Artikelnummer
SCZ5280323
Herstellernummer
5280323
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


