Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280330 C5 FASCIA IP 44 80X80 ZS - 5280330

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280330 C5 FASCIA IP 44 80X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603034396

Artikelnummer

SCZ5280330

Herstellernummer

5280330

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

80...80 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45C a +120C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per basein corrispondenza delle sole giunzioni tra estremita' maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni gia' installate con grado di protezione IP40 si puo' aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.