DKC-COMBITECH - SCZ5280334 C5 FASCIA IP 44 300X80 ZS - 5280334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603034433
Artikelnummer
SCZ5280334
Herstellernummer
5280334
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
65 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


