Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280342 C5 DERIVAZ. A COPER. T SALITA 150X80 - 5280342

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280342 C5 DERIVAZ. A COPER. T SALITA 150X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603180314

Artikelnummer

SCZ5280342

Herstellernummer

5280342

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.