DKC-COMBITECH - SCZ5280352 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 150X80 ZS - 5280352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Bauform - Gelenkbogen komplett
Packung
1 ST
EAN
8033603034518
Artikelnummer
SCZ5280352
Herstellernummer
5280352
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


