Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280414 C5 RIDUZIONE DX 600-500 H 80 ZS - 5280414

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280414 C5 RIDUZIONE DX 600-500 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603106239

Artikelnummer

SCZ5280414

Herstellernummer

5280414

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La curva piana 30° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.