Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280440 C5 CURVA SALITA 30 80X80 ZS - 5280440

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280440 C5 CURVA SALITA 30 80X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108578

Artikelnummer

SCZ5280440

Herstellernummer

5280440

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.