Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280445 C5 CURVA SALITA 30 400X80 ZS - 5280445

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280445 C5 CURVA SALITA 30 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108622

Artikelnummer

SCZ5280445

Herstellernummer

5280445

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.