Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280454 C5 CURVA DISCESA 30 300X80 ZS - 5280454

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280454 C5 CURVA DISCESA 30 300X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108691

Artikelnummer

SCZ5280454

Herstellernummer

5280454

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

240 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva discesa 30° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.