Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280624 C5 RIDUZ. DI BORDO 100-80 B. 300 ZS - 5280624

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280624 C5 RIDUZ. DI BORDO 100-80 B. 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105089

Artikelnummer

SCZ5280624

Herstellernummer

5280624

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5280624 - C5 RIDUZ. DI BORDO 100-80 B. 300 ZS